Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズOSCAR1A 仕様OSCAR1AペンタバンドGSM/GPRS/3G壁面取り付け型アンテナ、Siretta.Oscar1A無指向壁面取り付け型アンテナは、クワッドバンドGSM/GPRS及び3G周波数帯にチューニングされます。黒色のABSプラスチック製で、軽量のアルミ製取り付けブラケットを備えています。屋外用に設計され、その高品質のモノポール設計でピークゲイン5dBiを実現しています。一般的な用途には、リモート監視、アラーム/セキュリティシステムが含まれます。ケーブル長及びSMA又はFMEコネクタを選択できます。OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き0.2mケーブル(RS;124-8696124-8696)OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8875124-8875)OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8697124-8697)OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8874124-8874)OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8876124-8876) リード線(m)10 注文コード47152325 品番OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSCAR1AペンタバンドGSM/GPRS/3G壁面取り付け型アンテナ、Siretta.Oscar1A無指向壁面取り付け型アンテナは、クワッドバンドGSM/GPRS及び3G周波数帯にチューニングされます。黒色のABSプラスチック製で、軽量のアルミ製取り付けブラケットを備えています。屋外用に設計され、その高品質のモノポール設計でピークゲイン5dBiを実現しています。一般的な用途には、リモート監視、アラーム/セキュリティシステムが含まれます。ケーブル長及びSMA又はFMEコネクタを選択できます。OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き0.2mケーブル(RS;124-8696124-8696)OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8875124-8875)OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8697124-8697)OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8874124-8874)OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8876124-8876) プロトコルRFプロトコル:2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS) 形状アンテナ:ロッドアンテナ ゲイン5dBi シリーズOSCAR1A 長さ(mm)(ブラケット)151±5 極性垂直方向 インピーダンス(Ω)50 VSWR1.8:1 動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900 保管温度範囲(℃)-30〜75 実装タイプ壁面/ポール 指向性無指向性 動作周波数(GHz)3G:2.1 高さ(mm)(ブラケット)79±5、(アンテナ)205±5 厚さ(mm)(ブラケット)3 リード線(m)10 アンテナ径(Φmm)25 エレメント種類放射エレメント:モノポール ケーブル低損失CFD195 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする