Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTANGO11A 仕様TANGO11AクワッドバンドGSM/GPRS/3Gパックアンテナ、Siretta.TANGO11Aファミリは、コンパクトなパック形状のアンテナで、携帯電話、クワッドバンドGSM、3Gの各動作周波数に同調します。世界中のモバイル通信(セルラー用途)に適合しており、3dBiの高ピークゲインを達成しています。直径が80mmで高さが23mmなので、ほとんどの物の表面に馴染むようになっています。22mmの長ねじによる屋内又は屋外の取り付けに適しており、ラバーシールガスケットでIP67保護等級を実現しています。TANGO11Aは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途をはじめ、GSM又は3G帯域幅でのデータ転送を必要とするさまざまな用途に適しています。SMAオスコネクタ(2種類のRG174同軸ケーブル長から選択可能)が用意されています。TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19-1.5mのケーブル(RS;124-8700124-8700)TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19-2.5mのケーブル(RS;124-8701124-8701) リード線(m)2.5 注文コード47152343 品番TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様TANGO11AクワッドバンドGSM/GPRS/3Gパックアンテナ、Siretta.TANGO11Aファミリは、コンパクトなパック形状のアンテナで、携帯電話、クワッドバンドGSM、3Gの各動作周波数に同調します。世界中のモバイル通信(セルラー用途)に適合しており、3dBiの高ピークゲインを達成しています。直径が80mmで高さが23mmなので、ほとんどの物の表面に馴染むようになっています。22mmの長ねじによる屋内又は屋外の取り付けに適しており、ラバーシールガスケットでIP67保護等級を実現しています。TANGO11Aは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途をはじめ、GSM又は3G帯域幅でのデータ転送を必要とするさまざまな用途に適しています。SMAオスコネクタ(2種類のRG174同軸ケーブル長から選択可能)が用意されています。TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19-1.5mのケーブル(RS;124-8700124-8700)TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19-2.5mのケーブル(RS;124-8701124-8701) プロトコルRFプロトコル:2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS) 形状アンテナ:パックアンテナ ゲイン3dBi シリーズTANGO11A 極性垂直直線 動作温度範囲(℃)-40〜85 インピーダンス(Ω)50 VSWR1.8:1 動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900 実装タイプスルーホール/ボルト止め 動作周波数(GHz)3G:2.1 高さ(mm)23 リード線(m)2.5 直径(Φmm)80 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする