Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTANGO14 仕様TANGO14クワッドバンドGSM/GPRS/3G低プロファイルアンテナ、Siretta.TANGO14クワッドバンドGSM/GPRS/3Gアンテナファミリは、Sirettaの最も低いプロファイル設計となっています。最も高い部分で18mmしかなく、屋内又は屋外でしっかり取り付けることができます。M12ねじで簡単にしっかり取り付けることができ、IP65保護等級と強力な粘着ベースにより、最も厳しい環境に耐えられます。SirettaTANGO14アンテナは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途(特に人目につかないソリューションを必要とする用途)をはじめ、さまざまな用途に適しています。3種類のケーブル長を用意:TANGO14/1M/SMAM/S/S/24:1mのケーブル(RS;124-8702124-8702)TANGO14/3M/SMAM/S/S/24:3mのケーブル(RS;124-8703124-8703)TANGO14/5M/LL/SMAM/S/S/24:5mのケーブル(RS;124-8704124-8704) リード線(m)1 注文コード47152359 品番TANGO14/1M/SMAM/S/S/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様TANGO14クワッドバンドGSM/GPRS/3G低プロファイルアンテナ、Siretta.TANGO14クワッドバンドGSM/GPRS/3Gアンテナファミリは、Sirettaの最も低いプロファイル設計となっています。最も高い部分で18mmしかなく、屋内又は屋外でしっかり取り付けることができます。M12ねじで簡単にしっかり取り付けることができ、IP65保護等級と強力な粘着ベースにより、最も厳しい環境に耐えられます。SirettaTANGO14アンテナは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途(特に人目につかないソリューションを必要とする用途)をはじめ、さまざまな用途に適しています。3種類のケーブル長を用意:TANGO14/1M/SMAM/S/S/24:1mのケーブル(RS;124-8702124-8702)TANGO14/3M/SMAM/S/S/24:3mのケーブル(RS;124-8703124-8703)TANGO14/5M/LL/SMAM/S/S/24:5mのケーブル(RS;124-8704124-8704) プロトコルRFプロトコル:2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS) 形状アンテナ:パックアンテナ ゲイン2.5dBi シリーズTANGO14 極性垂直方向 動作温度範囲(℃)-40〜85 インピーダンス(Ω)50 VSWR2.0:1 動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900 実装タイプ粘着剤付、スルーホール/ボルト止め 動作周波数(GHz)3G:2.1 高さ(mm)18 リード線(m)1 アンテナ径(Φmm)94 ケーブルRG174 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする