Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:粘着剤付き, スルーホール ボルト止め有鉛:ありコネクタジェンダー:オスシリーズ:TANGO 14TANGO 14クワッドバンドGSM GPRS 3G低プロファイルアンテナ、Siretta. TANGO 14クワッドバンドGSM GPRS 3Gアンテナファミリは、Sirettaの最も低いプロファイル設計となっています。最も高い部分で18 mmしかなく、屋内又は屋外でしっかり取り付けることができます。M12ねじで簡単にしっかり取り付けることができ、IP65保護等級と強力な粘着ベースにより、最も厳しい環境に耐えられます。 Siretta TANGO 14アンテナは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途(特に人目につかないソリューションを必要とする用途)をはじめ、さまざまな用途に適しています。 3種類のケーブル長を用意: TANGO14/1M/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8702 124-8702 TANGO14/3M/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8703 124-8703 TANGO14/5M/LL/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8704 124-8704 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: 2.15 dBi VSWR: ;2:1 極性: 垂直方向 保護: IP65等級 ケーブル: RG174同軸 アンテナ径: 94 mm 高さ: 18 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G) 注文コード47152368 品番TANGO14/3M/SMAM/S/S/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:パック
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き, スルーホール ボルト止め
有鉛:あり
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:TANGO 14
TANGO 14クワッドバンドGSM GPRS 3G低プロファイルアンテナ、Siretta. TANGO 14クワッドバンドGSM GPRS 3Gアンテナファミリは、Sirettaの最も低いプロファイル設計となっています。最も高い部分で18 mmしかなく、屋内又は屋外でしっかり取り付けることができます。M12ねじで簡単にしっかり取り付けることができ、IP65保護等級と強力な粘着ベースにより、最も厳しい環境に耐えられます。 Siretta TANGO 14アンテナは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途(特に人目につかないソリューションを必要とする用途)をはじめ、さまざまな用途に適しています。 3種類のケーブル長を用意: TANGO14/1M/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8702 124-8702 TANGO14/3M/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8703 124-8703 TANGO14/5M/LL/SMAM/S/S/24: mのケーブル(RS 124-8704 124-8704 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: 2.15 dBi VSWR: ;2:1 極性: 垂直方向 保護: IP65等級 ケーブル: RG174同軸 アンテナ径: 94 mm 高さ: 18 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする