Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ドームアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止めゲイン:2dBiリード長:5mシリーズ:TANGO 17TANGO 17クワッドバンドGSM GPRS 3G (IP67)アンテナ、Siretta. TANGO 17アンテナファミリは、非常に頑丈なベル形状のアンテナで、携帯電話(セルラー)、クワッドバンドGSM GPRS、3Gの各動作周波数に同調します。このアンテナハウジングは、厚みのあるABSプラスチック製で、ラバーシールガスケットによりIP67保護等級を実現しています。屋内又は屋外で大型のM20ねじを使用してしっかり取り付けることができます。 TANGO 17アンテナは、天候の影響や破壊行為を受けやすい場所のような厳しい環境に適しています。 2種類のRG174同軸ケーブル長から選択可です。どちらにもSMAオスコネクタが付いています。 TANGO17/3M/SMAM/S/S/26 3 mのケーブル(RS 124-8709 124-8709 TANGO17/5M/LL/SMAM/S/S/26 5 mのケーブル(RS 124-8710 124-8710 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2 極性: 直線 保護: IP67等級 ケーブル: RG174 直径: 68 mm 高さ: 34.8 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G) 注文コード47152386 品番TANGO17/5M/LL/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ドーム
アンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め
ゲイン:2dBi
リード長:5m
シリーズ:TANGO 17
TANGO 17クワッドバンドGSM GPRS 3G (IP67)アンテナ、Siretta. TANGO 17アンテナファミリは、非常に頑丈なベル形状のアンテナで、携帯電話(セルラー)、クワッドバンドGSM GPRS、3Gの各動作周波数に同調します。このアンテナハウジングは、厚みのあるABSプラスチック製で、ラバーシールガスケットによりIP67保護等級を実現しています。屋内又は屋外で大型のM20ねじを使用してしっかり取り付けることができます。 TANGO 17アンテナは、天候の影響や破壊行為を受けやすい場所のような厳しい環境に適しています。 2種類のRG174同軸ケーブル長から選択可です。どちらにもSMAオスコネクタが付いています。 TANGO17/3M/SMAM/S/S/26 3 mのケーブル(RS 124-8709 124-8709 TANGO17/5M/LL/SMAM/S/S/26 5 mのケーブル(RS 124-8710 124-8710 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2 極性: 直線 保護: IP67等級 ケーブル: RG174 直径: 68 mm 高さ: 34.8 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする