Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ホイップアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止めゲイン:4dBiリード長:3mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:TANGO 18TANGO 18 GSM GPRS 3G (IP67) 1/2波長ホイップアンテナ、Siretta. TANGO 18は、1/2波長ホイップ設計で、セルラークワッドバンドGSM及び3Gの動作周波数に同調します。このアンテナは、ピークゲインが4 dBiと高いため、Sirettaの最高ゲインのスルーホールアンテナとなっています。このアンテナのボディのベースは金属製で、取り付け面とのグリップ力を高めるために鋸刃状になっています。 TANGO 18アンテナは、屋内又は屋外に取り付けることができ、ラバーシールガスケットでIP67保護等級を実現しています。遠く離れた僻地、信号が微弱な場所などの要件の厳しい用途に適しています。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.8:1 極性: 垂直方向 保護: IP67等級 ケーブル: mのRG174同軸ケーブル(SMAオスコネクタ付) 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G) 寸法 取り付け面からのアンテナ長: 320 mm ベース径(ゴム製カバーを含む): 37 mm 取り付け スルーホール 13 mm径の穴が必要。 取り付け面の最大厚さ: mm 注文コード47152395 品番TANGO18/SMAM/3M/S/S/19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ホイップ
アンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め
ゲイン:4dBi
リード長:3m
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:TANGO 18
TANGO 18 GSM GPRS 3G (IP67) 1/2波長ホイップアンテナ、Siretta. TANGO 18は、1/2波長ホイップ設計で、セルラークワッドバンドGSM及び3Gの動作周波数に同調します。このアンテナは、ピークゲインが4 dBiと高いため、Sirettaの最高ゲインのスルーホールアンテナとなっています。このアンテナのボディのベースは金属製で、取り付け面とのグリップ力を高めるために鋸刃状になっています。 TANGO 18アンテナは、屋内又は屋外に取り付けることができ、ラバーシールガスケットでIP67保護等級を実現しています。遠く離れた僻地、信号が微弱な場所などの要件の厳しい用途に適しています。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.8:1 極性: 垂直方向 保護: IP67等級 ケーブル: mのRG174同軸ケーブル(SMAオスコネクタ付) 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G) 寸法 取り付け面からのアンテナ長: 320 mm ベース径(ゴム製カバーを含む): 37 mm 取り付け スルーホール 13 mm径の穴が必要。 取り付け面の最大厚さ: mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする