Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:粘着剤付き・スルーホール ボルト止めゲイン:2.16dBiリード長:2.5mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:TANGO 27TANGO 27 IP67等級クワッドバンド GPRS 3Gパックアンテナ、Siretta. Siretta Tango 27は、直径わずか46 mm、高さ15 mmのクワッドバンドGSM GPRS 3Gパック形アンテナです。ほとんどの面に取り付けられ、IP67等級の保護性能を備えています。過酷な環境から保護するため、耐久性の高いABSケースに収められ、ラバーシールガスケットで密閉されています。ねじ山と粘着面があり、一度取り付けたTango 27は取れません。 SMAオスコネクタ付きの2.5 mのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +65 インピーダンス: 50 ゲイン: 2.16 dBi VSWR: ≦2.1 保護等級: IP67 電力処理: 35 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2100 MHz 寸法 直径: 46 mm 高さ: 15 mm 注文コード47152404 品番TANGO27/2.5M/SMAM/S/S/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:パック
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き・スルーホール ボルト止め
ゲイン:2.16dBi
リード長:2.5m
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:TANGO 27
TANGO 27 IP67等級クワッドバンド GPRS 3Gパックアンテナ、Siretta. Siretta Tango 27は、直径わずか46 mm、高さ15 mmのクワッドバンドGSM GPRS 3Gパック形アンテナです。ほとんどの面に取り付けられ、IP67等級の保護性能を備えています。過酷な環境から保護するため、耐久性の高いABSケースに収められ、ラバーシールガスケットで密閉されています。ねじ山と粘着面があり、一度取り付けたTango 27は取れません。 SMAオスコネクタ付きの2.5 mのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +65 インピーダンス: 50 ゲイン: 2.16 dBi VSWR: ≦2.1 保護等級: IP67 電力処理: 35 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2100 MHz 寸法 直径: 46 mm 高さ: 15 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする