Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFiアンテナ物理形状:T型アンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2dBiリード長:1.5mシリーズ:ALPHA 40ALPHA 40 4G / 3G / 2G Tバー粘着マウントアンテナ、Siretta. ALPHA 40 4G / 3G / 2Gセルラーアンテナは、4G (2600 MHz)の周波数で最高のゲインを発揮するようにチューニングされています。3G (2100 MHz)と2G (1700-1900 MHz)の周波数では、ゲインはわずかに低くなります。ALPHA 40は、BluetoothとWiFiの用途にも使用できます。 このアンテナは2枚の粘着パッドを使用して取り付けるので、アンテナと取り付け面の間に小さな隙間が確保されます。 ALPHA 40には、3つのケーブル長を用意しています。 ALPHA40 / 1.5M / SMAM / S / S / 29 - 1.5 mのケーブル(RS ; 124-8864 124-8864 ) ALPHA40 / 2.5M / SMAM / S / S / 29 - 2.5 mのケーブル(RS ; 124-8865 124-8865 ) ALPHA40 / 5M / SMAM / S / S / 29 - 5 mのケーブル(RS ; 124-8666 124-8666 ). 155 x 30 x 4.5 mm Tバー SMAオスコネクタ PRO100低損失ケーブル 700 → 824 MHz - 0.5 dBiゲイン 1710 → 2170 MHz - 1 dBiゲイン 2300 → 2700 MHz - 2 dBiゲイン 注文コード47152413 品番ALPHA40/1.5M/SMAM/S/S/29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi
アンテナ物理形状:T型
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:2dBi
リード長:1.5m
シリーズ:ALPHA 40
ALPHA 40 4G / 3G / 2G Tバー粘着マウントアンテナ、Siretta. ALPHA 40 4G / 3G / 2Gセルラーアンテナは、4G (2600 MHz)の周波数で最高のゲインを発揮するようにチューニングされています。3G (2100 MHz)と2G (1700-1900 MHz)の周波数では、ゲインはわずかに低くなります。ALPHA 40は、BluetoothとWiFiの用途にも使用できます。 このアンテナは2枚の粘着パッドを使用して取り付けるので、アンテナと取り付け面の間に小さな隙間が確保されます。 ALPHA 40には、3つのケーブル長を用意しています。 ALPHA40 / 1.5M / SMAM / S / S / 29 - 1.5 mのケーブル(RS ; 124-8864 124-8864 ) ALPHA40 / 2.5M / SMAM / S / S / 29 - 2.5 mのケーブル(RS ; 124-8865 124-8865 ) ALPHA40 / 5M / SMAM / S / S / 29 - 5 mのケーブル(RS ; 124-8666 124-8666 ). 155 x 30 x 4.5 mm Tバー SMAオスコネクタ PRO100低損失ケーブル 700 → 824 MHz - 0.5 dBiゲイン 1710 → 2170 MHz - 1 dBiゲイン 2300 → 2700 MHz - 2 dBiゲイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする