内容量1個仕様内部/外部:Externalサポートされる周波数帯:1710 → 2710 MHz, 2500 → 2700 MHz, 790 → 960 MHzコネクタ タイプ:SMA有鉛:なしコネクタジェンダー:オスシリーズ:DELTA 40DELTA 40 - 4Gスイベルアンテナ(2600 MHz), Siretta. Delta 40直接接続型の4Gアンテナは、2600 MHzで高い性能を発揮するようにチューニングされています。このアンテナは、3G周波数でも高い性能を発揮します。. 4G/3Gスイベルアンテナ SMAオスコネクタ、スイベル / ナックル付き 3 dBiゲイン @ 4G / 2600 MHz 長さ161 mm, ブレード幅22 mm 周波数帯域: 2500 → 2700 MHz @ 3 dBiゲイン 1710 → 2710 MHz @ 1 dBiゲイン 790 → 960 MHz @ 0 dBiゲイン注文コード47152438品番DELTA40/x/SMAM/S/S/32