Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズOSCAR20 仕様OSCAR204G/3G/GSM/GPRS八木アンテナ(壁面取り付け型)、Siretta.OSCAR20は、壁面/支柱取り付け型の八木指向性アンテナで、4G、3G、クワッドバンドGSM/GPRSの各周波数に同調します。このアンテナは、耐久性に優れたABSプラスチック製で、ヒンジ式ブラケットに取り付けます。OSCAR20は、ピークゲインが高く、長距離通信に、また信号強度の弱いエリアに最適です。この八木アンテナには、SMAオスコネクタ付きの5mのRG58ケーブルが付属しています。 リード線(m)5 注文コード47152447 品番OSCAR20/5M/SMAM/S/S/15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSCAR204G/3G/GSM/GPRS八木アンテナ(壁面取り付け型)、Siretta.OSCAR20は、壁面/支柱取り付け型の八木指向性アンテナで、4G、3G、クワッドバンドGSM/GPRSの各周波数に同調します。このアンテナは、耐久性に優れたABSプラスチック製で、ヒンジ式ブラケットに取り付けます。OSCAR20は、ピークゲインが高く、長距離通信に、また信号強度の弱いエリアに最適です。この八木アンテナには、SMAオスコネクタ付きの5mのRG58ケーブルが付属しています。 プロトコル2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS)、4G(LTE) 形状アンテナ:角型 ゲイン7〜8dBi シリーズOSCAR20 長さ(mm)170 極性垂直/水平 動作温度範囲(℃)-30〜70 インピーダンス(Ω)50 VSWR2.0:1 動作周波数(MHz)4G/LTE:2600、クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900、3G/UMTS:2100 実装タイプ壁面/ポール 高さ(mm)35 リード線(m)5 エレメント種類放射エレメント:八木 幅(mm)147 構造(アンテナ)八木 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする