Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMIKE1A 仕様MIKE1AクワッドバンドGSM/GPRS/3G1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta.Mike1Aは、クワッドバンドGSM/GPRS/3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3dBiであるMike1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。Mike1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20-1.2mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8689124-8689)MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20-2.5mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS;124-8690124-8690)MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12-2.5mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8873124-8873)MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20-5mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS;124-8691124-8691)MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20-5mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8692124-8692) リード線(m)2.5 注文コード47152456 品番MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様MIKE1AクワッドバンドGSM/GPRS/3G1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta.Mike1Aは、クワッドバンドGSM/GPRS/3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3dBiであるMike1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。Mike1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20-1.2mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8689124-8689)MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20-2.5mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS;124-8690124-8690)MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12-2.5mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8873124-8873)MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20-5mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS;124-8691124-8691)MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20-5mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS;124-8692124-8692) プロトコルRFプロトコル:2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS) 形状アンテナ:ロッドアンテナ ゲイン3dBi シリーズMIKE1A 極性垂直方向 動作温度範囲(℃)-40〜85 インピーダンス(Ω)50 VSWR1.5:1 動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900 動作周波数(GHz)3G:2.1 高さ(mm)105 リード線(m)2.5 エレメント種類放射エレメント:1/4波ホイップ 幅(mm)34 構造(アンテナ)ダイポール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする