内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ロッドアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止めゲイン:5dBiリード長:5mシリーズ:OSCAR 1AOSCAR 1AペンタバンドGSM GPRS 3G壁面取り付け型アンテナ、Siretta. Oscar 1A無指向壁面取り付け型アンテナは、クワッドバンドGSM GPRS及び3G周波数帯にチューニングされます。黒色のABSプラスチック製で、軽量のアルミ製取り付けブラケットを備えています。屋外用に設計され、その高品質のモノポール設計でピークゲイン5 dBiを実現しています。 一般的な用途には、リモート監視、アラーム セキュリティシステムが含まれます。 ケーブル長及びSMA又はFMEコネクタを選択できます。 OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31 FMEメスコネクタ付き0.2 mケーブル(RS 124-8696 124-8696 OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31 FMEメスコネクタ付き5 mケーブル(RS 124-8875 124-8875 OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31 FMEメスコネクタ付き10 mケーブル(RS 124-8697 124-8697 OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 SMAオスコネクタ付き5 mケーブル (RS 124-8874 124-8874 OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31 SMAオスコネクタ付き10 mケーブル (RS 124-8876 124-8876 ). 仕様 使用温度範囲: -30 +70℃ インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.8:1 極性: 垂直(無指向) 放射エレメント: モノポール ケーブル: 低損失CFD195 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 アンテナ径: 25 mm (シリンダ) アンテナ高: 205 ±5 mm ブラケット長: 151 ±5 mm ブラケット高: 79 ±5 mm ブラケット厚: mm注文コード47152465品番OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31