内容量1個
シリーズOSCAR1A
仕様OSCAR1AペンタバンドGSM/GPRS/3G壁面取り付け型アンテナ、Siretta.Oscar1A無指向壁面取り付け型アンテナは、クワッドバンドGSM/GPRS及び3G周波数帯にチューニングされます。黒色のABSプラスチック製で、軽量のアルミ製取り付けブラケットを備えています。屋外用に設計され、その高品質のモノポール設計でピークゲイン5dBiを実現しています。一般的な用途には、リモート監視、アラーム/セキュリティシステムが含まれます。ケーブル長及びSMA又はFMEコネクタを選択できます。OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き0.2mケーブル(RS;124-8696124-8696)OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8875124-8875)OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31-FMEメスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8697124-8697)OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き5mケーブル(RS;124-8874124-8874)OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31-SMAオスコネクタ付き10mケーブル(RS;124-8876124-8876)
注文コード47152474
品番OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31