ALPHA11/2.5M/SMAM/S/S/20 Siretta アンテナ Siretta 47152499

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ブレードアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2.5dBiコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 11ALPHA 11クワッドバンドフラットブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 11は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTS用のクワッドバンドのスリムなフラットブレードアンテナです。 簡単に剥がせる接着ベースで、ほとんどの環境のほとんどの面に接着できます。 ALPHA.11の特長と利点 2.5 dBiピークゲイン 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直 / 無指向性極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM 115 mm x 22 mm x 4 mm注文コード47152499品番ALPHA11/2.5M/SMAM/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ブレード
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:2.5dBi
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 11
ALPHA 11クワッドバンドフラットブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 11は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTS用のクワッドバンドのスリムなフラットブレードアンテナです。 簡単に剥がせる接着ベースで、ほとんどの環境のほとんどの面に接着できます。 ALPHA.11の特長と利点 2.5 dBiピークゲイン 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直 / 無指向性極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM 115 mm x 22 mm x 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする