Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Internalアンテナ物理形状:角型アンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:3.66dBiリード長:1mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:ECHO 1AECHO A GSM GPRS 3G ISM基板アンテナ、Siretta. Echo Aは、GSM GPRS 3G ISM基板アンテナで、ISM 868 915 MHz、GSM 850 900 1800 1900、及び3G 2100 MHz周波数に対応するように調整されています。フットプリントが35 6 mmと小さく、スペースが限られた用途に最適です。 Echo Aは2種類のケーブル長を選択でき、ともにuFL IPEXコネクタ付きです。 ECHO1A/0.1M/IPEX/S/S/11 100 mmケーブル(RS 896-8291 896-8291 ECHO1A/0.2M/IPEX/S/S/11 200 mmケーブル(RS 124-8687 124-8687 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 VSWR: ;2.0:1 極性: 直線 放射エレメント: 1/4波長コイル 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G UMTS: 2.1 GHz ISM: 868 MHz、915 MHz 寸法 長さ: 35 mm 幅: mm 高さ: 0.6 mm ケーブル厚さ: 1.13 mm ケーブル長: 200 mm ISMゲイン -0.4 dBi 868 MHz -0.8 dBi 915 MHz GSMゲイン -1.95 dBi 850 MHz -0.92 dBi 900 MHz 0.78 dBi 1800 MHz 1.13 dBi 1900 MHz 3Gゲイン 3.66 dBi 2100 MHz 注文コード47152535 品番ECHO1A/0.1M/IPEX/S/S/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:Internal
アンテナ物理形状:角型
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:3.66dBi
リード長:1m
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:ECHO 1A
ECHO A GSM GPRS 3G ISM基板アンテナ、Siretta. Echo Aは、GSM GPRS 3G ISM基板アンテナで、ISM 868 915 MHz、GSM 850 900 1800 1900、及び3G 2100 MHz周波数に対応するように調整されています。フットプリントが35 6 mmと小さく、スペースが限られた用途に最適です。 Echo Aは2種類のケーブル長を選択でき、ともにuFL IPEXコネクタ付きです。 ECHO1A/0.1M/IPEX/S/S/11 100 mmケーブル(RS 896-8291 896-8291 ECHO1A/0.2M/IPEX/S/S/11 200 mmケーブル(RS 124-8687 124-8687 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 VSWR: ;2.0:1 極性: 直線 放射エレメント: 1/4波長コイル 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G UMTS: 2.1 GHz ISM: 868 MHz、915 MHz 寸法 長さ: 35 mm 幅: mm 高さ: 0.6 mm ケーブル厚さ: 1.13 mm ケーブル長: 200 mm ISMゲイン -0.4 dBi 868 MHz -0.8 dBi 915 MHz GSMゲイン -1.95 dBi 850 MHz -0.92 dBi 900 MHz 0.78 dBi 1800 MHz 1.13 dBi 1900 MHz 3Gゲイン 3.66 dBi 2100 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする