ECHO2/0.1M/uFL/S/S/1 Siretta アンテナ Siretta 47152544

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFiアンテナ物理形状:角型コネクタ タイプ:U.FLゲイン:2dBiリード長:100mmアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:ECHO 2ECHO 2 2.4 GHz GSM / GPRS / 3G / 4G基板アンテナ、Siretta. SirettaのECHO 2基板アンテナで、設計に応じたクワッドバンドGSM / GPRS / 3G / 4Gソリューションを実現することができます。 ECHO 2基板アンテナの特長と利点 GSM / GPRS: 850、900 MHz、1.8、1.9 GHz 3G: 1.9、2.1 GHz 4G: 900 MHz、1.8 GHz ISM: 868 MHz、2.4 GHz アース面に非依存 各種ケーブル / コネクタオプション 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン 垂直極性 波長ダイポール放射エレメント 寸法: 75 x 25 x 1 mm注文コード47152544品番ECHO2/0.1M/uFL/S/S/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi
アンテナ物理形状:角型
コネクタ タイプ:U.FL
ゲイン:2dBi
リード長:100mm
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:ECHO 2
ECHO 2 2.4 GHz GSM / GPRS / 3G / 4G基板アンテナ、Siretta. SirettaのECHO 2基板アンテナで、設計に応じたクワッドバンドGSM / GPRS / 3G / 4Gソリューションを実現することができます。 ECHO 2基板アンテナの特長と利点 GSM / GPRS: 850、900 MHz、1.8、1.9 GHz 3G: 1.9、2.1 GHz 4G: 900 MHz、1.8 GHz ISM: 868 MHz、2.4 GHz アース面に非依存 各種ケーブル / コネクタオプション 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン 垂直極性 波長ダイポール放射エレメント 寸法: 75 x 25 x 1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする