Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)サポートされる周波数帯:1710 → 2170 MHz、824 → 960 MHzコネクタ タイプ:SMAゲイン:5dBiコネクタジェンダー:オスアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:MIKE 2AMIKE 2 Aクワッドバンドマグネットマウントホイップアンテナ、Siretta. MIKE 2Aシリーズのマグネットマウントホイップアンテナは、強い信号を受信するために最適です。特に受信感度が悪い場所に適しています。MIKE 2 Aシリーズは、GSM / GPRS、3G、ISMに対応するクワッドバンドアンテナです。最適な用途には、公共事業用メータ、駐車場メータ、セキュリティ、ワイヤレスドアエントリが含まれます。 MIKE 2Aアンテナの特長と利点 様々なケーブル / コネクタオプション 動作温度範囲: -45 → +75 ℃ インピーダンス: 50 Ω ピークゲイン: 5 dBi 垂直極性 波長ホイップアンテナ放射エレメント 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM 高さ: 311 mm 注文コード47152553 品番MIKE2A/5M/LL1/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
サポートされる周波数帯:1710 → 2170 MHz、824 → 960 MHz
コネクタ タイプ:SMA
ゲイン:5dBi
コネクタジェンダー:オス
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:MIKE 2A
MIKE 2 Aクワッドバンドマグネットマウントホイップアンテナ、Siretta. MIKE 2Aシリーズのマグネットマウントホイップアンテナは、強い信号を受信するために最適です。特に受信感度が悪い場所に適しています。MIKE 2 Aシリーズは、GSM / GPRS、3G、ISMに対応するクワッドバンドアンテナです。最適な用途には、公共事業用メータ、駐車場メータ、セキュリティ、ワイヤレスドアエントリが含まれます。 MIKE 2Aアンテナの特長と利点 様々なケーブル / コネクタオプション 動作温度範囲: -45 → +75 ℃ インピーダンス: 50 Ω ピークゲイン: 5 dBi 垂直極性 波長ホイップアンテナ放射エレメント 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM 高さ: 311 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする