RRST-MB6-MC1-900-17F-H-001 Siretta アンテナ Siretta 47152578

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ホイップアンテナ実装タイプ:壁面 / ポールゲイン:10dBiコネクタジェンダー:メスアンテナ内部構造:モノポールシリーズ:OSCAR 17OSCAR 17クワッドバンド無指向性壁面 / ブラケットマウントアンテナ、Siretta. SirettaのOSCAR 17アンテナは、ブラケットとUボルトを使用してポールや壁面に取り付けできます。 屋外用途向けのこのアンテナは、最良の信号位置を探すために時間をかけることなく、携帯電話の信号強度や受信感度を向上させるために使用できます。 最適な 用途 には、ベースステーション、リモート監視、アラーム / セキュリティシステムが含まれます。 OSCAR 17も同じくクワッドアンテナで、GSM / GPRS及び3Gに対応します。 OSCAR 17無指向性アンテナの特長と利点 ステンレススチール製のベースとガラス繊維のボディ 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ TNCメスコネクタ インピーダンス: 50 Ω 10 dBiゲイン リニア垂直極性 モノポール放射エレメント 900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 寸法: 850 x 34 x 34 mm 注意: 片方の端にTNCオスコネクタ付きのRG58ケーブル、そしてもう片方の端にもう1つコネクタが必要です。注文コード47152578品番RRST-MB6-MC1-900-17F-H-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ホイップ
アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール
ゲイン:10dBi
コネクタジェンダー:メス
アンテナ内部構造:モノポール
シリーズ:OSCAR 17
OSCAR 17クワッドバンド無指向性壁面 / ブラケットマウントアンテナ、Siretta. SirettaのOSCAR 17アンテナは、ブラケットとUボルトを使用してポールや壁面に取り付けできます。 屋外用途向けのこのアンテナは、最良の信号位置を探すために時間をかけることなく、携帯電話の信号強度や受信感度を向上させるために使用できます。 最適な 用途 には、ベースステーション、リモート監視、アラーム / セキュリティシステムが含まれます。 OSCAR 17も同じくクワッドアンテナで、GSM / GPRS及び3Gに対応します。 OSCAR 17無指向性アンテナの特長と利点 ステンレススチール製のベースとガラス繊維のボディ 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ TNCメスコネクタ インピーダンス: 50 Ω 10 dBiゲイン リニア垂直極性 モノポール放射エレメント 900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 寸法: 850 x 34 x 34 mm 注意: 片方の端にTNCオスコネクタ付きのRG58ケーブル、そしてもう片方の端にもう1つコネクタが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする