Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS)サポートされる周波数帯:850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHzアンテナ実装タイプ:壁面 / ポールゲイン:11dBiコネクタジェンダー:オスアンテナ内部構造:八木シリーズ:OSCAR 3AOSCAR 3 Aクワッドバンド八木壁面 / ブラケットマウントアンテナ、Siretta. SirettaのOSCAR 3 A八木アンテナは、受信感度の悪いエリアや長い距離において強い信号を発するのに最適です。 このアンテナはクワッドバンドでGSM / GPRSに対応します。 OSCAR 3 A八木アンテナの特長と利点 エナメル塗装のアルミ材質 取り付けブラケット付属 平らで頑丈な面への取り付けに最適 FMEオスコネクタ 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ インピーダンス: 50 Ω 11 dBiゲイン 垂直極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 注文コード47152587 品番OSCAR3A/X/FMEM/S/S/19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS)
サポートされる周波数帯:850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz
アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール
ゲイン:11dBi
コネクタジェンダー:オス
アンテナ内部構造:八木
シリーズ:OSCAR 3A
OSCAR 3 Aクワッドバンド八木壁面 / ブラケットマウントアンテナ、Siretta. SirettaのOSCAR 3 A八木アンテナは、受信感度の悪いエリアや長い距離において強い信号を発するのに最適です。 このアンテナはクワッドバンドでGSM / GPRSに対応します。 OSCAR 3 A八木アンテナの特長と利点 エナメル塗装のアルミ材質 取り付けブラケット付属 平らで頑丈な面への取り付けに最適 FMEオスコネクタ 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ インピーダンス: 50 Ω 11 dBiゲイン 垂直極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする