Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2dBiコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 6ALPHA 6パッククワッドバンドGSM / GPRS及びGPSアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 6パックアンテナは、クワッドバンドGSM / GPRSとクワッドバンドGPSアンテナの両方を1つのコンパクトなパッケージに統合します。 簡単に剥がせる接着ベースを備え、ほとんどの面に対応し、ダメージを起こしません。 このアンテナは屋内と屋外の両方で使用でき、追跡や位置に基づく用途に最適です。 ALPHA 6パックアンテナの特長と利点 RG174同軸ケーブル 71 mm x 14 mm 防湿性 耐振動性 落下衝撃耐性 厳しい温度条件に対する耐性 防水 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMピークゲイン: 2 dBi @ 900 MHz、1 dBi @1800 MHz GPSピークゲイン: 28 dBi 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 1575.42 MHz GPS 注文コード47152614 品番ALPHA6/4M/FMEM/SMAM/S/S/7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:パック
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:2dBi
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 6
ALPHA 6パッククワッドバンドGSM / GPRS及びGPSアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 6パックアンテナは、クワッドバンドGSM / GPRSとクワッドバンドGPSアンテナの両方を1つのコンパクトなパッケージに統合します。 簡単に剥がせる接着ベースを備え、ほとんどの面に対応し、ダメージを起こしません。 このアンテナは屋内と屋外の両方で使用でき、追跡や位置に基づく用途に最適です。 ALPHA 6パックアンテナの特長と利点 RG174同軸ケーブル 71 mm x 14 mm 防湿性 耐振動性 落下衝撃耐性 厳しい温度条件に対する耐性 防水 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMピークゲイン: 2 dBi @ 900 MHz、1 dBi @1800 MHz GPSピークゲイン: 28 dBi 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 1575.42 MHz GPS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする