Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:スタビーコネクタ タイプ:SMAゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 1ADELTA / DELTA 2クワッドバンドGSM/GPRSスタビーアンテナ, Siretta. DELTA 1とDELTA 2ファミリは、直接接続型のスタビーアンテナで、クワッドバンドGSM GPRS、3Gの周波数にチューニングされています。DELTA 1アンテナはストレートコネクタを備え、DELTA 2は直角コネクタを備えています。 Cバージョンのファミリはどちらも、クワッドバンドGSM GPRSにチューニングされています。また、Aバージョンは、3G UTMSバンドとISMバンド(868 MHz 915 MHz)にも対応します。 DELTA / DELTA 2シリーズは、小型のケーブルフリーアンテナのオプションを備えているので、M2M業界におけるワイヤレス端末やモデムとの使用に最適です。アンテナポートに直接装着するだけで、取り付けが簡単です。これらのアンテナは、駐車場メータ、公共事業用メータ、道路交通の監視、GSM、3G、ISM周波数を使用するその他のM2M用途で一般的に使用されています。 通常、これらの製品はクワッドバンドGSM GPRS、3G UMTS、868 MHz、915 MHz ISMの周波数にチューニングされます。バージョンごとにチューニングは異なるので、多様な用途向けに最適化できます。 幅広い動作周波数帯域を使用しているので、クワッドバンドGSM GPRSネットワークを介した世界規模のセルラー用途や、3G UMTS経由の高データ転送レートにも対応します。 4つのバージョンを用意: DELTA (ストレートSMA-Mコネクタ) DELTA1A/x/SMAM/S/S/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8673 124-8673 DELTA1C/x/SMAM/S/S/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8674 124-8674 DELTA (直角SMA-Mコネクタ) DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8675 124-8675 DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8676 124-8676 ). 動作温度: -20 +60℃ 保管温度: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi (3.5 dBiのピーク) VSWR: (最大) 極性: 垂直方向 コネクタ: SMAオス 操作周波数 DELTA1A DELTA2A 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G)、2100 MHz (3G UMTS)、868 MHz、915 MHz (ISM) 動作周波数 DELTA1C DELTA2C 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G) 長さ: 56 mm (DELTA 1)、53.5 mm (DELTA 2) 注文コード47152639 品番DELTA1A/x/SMAM/S/S/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:スタビー
コネクタ タイプ:SMA
ゲイン:2dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:DELTA 1A
DELTA / DELTA 2クワッドバンドGSM/GPRSスタビーアンテナ, Siretta. DELTA 1とDELTA 2ファミリは、直接接続型のスタビーアンテナで、クワッドバンドGSM GPRS、3Gの周波数にチューニングされています。DELTA 1アンテナはストレートコネクタを備え、DELTA 2は直角コネクタを備えています。 Cバージョンのファミリはどちらも、クワッドバンドGSM GPRSにチューニングされています。また、Aバージョンは、3G UTMSバンドとISMバンド(868 MHz 915 MHz)にも対応します。 DELTA / DELTA 2シリーズは、小型のケーブルフリーアンテナのオプションを備えているので、M2M業界におけるワイヤレス端末やモデムとの使用に最適です。アンテナポートに直接装着するだけで、取り付けが簡単です。これらのアンテナは、駐車場メータ、公共事業用メータ、道路交通の監視、GSM、3G、ISM周波数を使用するその他のM2M用途で一般的に使用されています。 通常、これらの製品はクワッドバンドGSM GPRS、3G UMTS、868 MHz、915 MHz ISMの周波数にチューニングされます。バージョンごとにチューニングは異なるので、多様な用途向けに最適化できます。 幅広い動作周波数帯域を使用しているので、クワッドバンドGSM GPRSネットワークを介した世界規模のセルラー用途や、3G UMTS経由の高データ転送レートにも対応します。 4つのバージョンを用意: DELTA (ストレートSMA-Mコネクタ) DELTA1A/x/SMAM/S/S/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8673 124-8673 DELTA1C/x/SMAM/S/S/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8674 124-8674 DELTA (直角SMA-Mコネクタ) DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8675 124-8675 DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8676 124-8676 ). 動作温度: -20 +60℃ 保管温度: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi (3.5 dBiのピーク) VSWR: (最大) 極性: 垂直方向 コネクタ: SMAオス 操作周波数 DELTA1A DELTA2A 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G)、2100 MHz (3G UMTS)、868 MHz、915 MHz (ISM) 動作周波数 DELTA1C DELTA2C 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G) 長さ: 56 mm (DELTA 1)、53.5 mm (DELTA 2)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする