内容量1個
仕様RFプロトコル:ISM Bandアンテナ物理形状:ホイップアンテナ実装タイプ:直接有鉛:ありリード長:0.3mシリーズ:DELTA 5Delta 5 - 868 MHzヘリカルホイップアンテナ、Siretta. Siretta Delta 5アンテナシリーズは、波長でらせん状のUHF無指向性アンテナのファミリです。中心周波数868 MHzに同調します。コネクタはオーバーモールド構造で、アンテナは、機器に直接装着するフレキシブルホイップタイプです。 選択可能な2種類のコネクタ: DELTA5/x/SMAM/S/S/4 - SMAオスコネクタ(RS ; 124-8677 124-8677 ) DELTA5/x/TNCM/S/S/4 - TNCオスコネクタ(RS ; 124-8678 124-8678 ). 868 MHzの機器用に最適化されており、869 MHzの機器にも対応 モバイル環境用のスペースを最大限に活用可能 電子機器向けのあらゆるEU順守基準に適合 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 長さ: 85 mm
注文コード47152666
品番DELTA5/x/SMAM/S/S/4