Sloan
Sloanの キャビネット / プラボックス
Sloanの キャビネット
Sloanの キャビネットパーツ
Sloan LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:12 V発光色:黄取り付け穴サイズ:16mm電球タイプ:LED電球サイズ:22 mmベゼルスタイル:突出型定格電流:20 mA強度:250 x 2 mcdSloan 16 mm IP65 LEDインジケータ、948シリーズ. リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ 2個の内蔵高輝度LEDで直射日光下でも視認可能 耐衝撃・振動 超長寿命: ; 100,000時間 省エネ: わずか20 mAの消費電力
注文コード
47153734
品番
948YYOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:16mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:22 mm
ベゼルスタイル:突出型
定格電流:20 mA
強度:250 x 2 mcd
Sloan 16 mm IP65 LEDインジケータ、948シリーズ. リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ 2個の内蔵高輝度LEDで直射日光下でも視認可能 耐衝撃・振動 超長寿命: ; 100,000時間 省エネ: わずか20 mAの消費電力