曜日別特売
943YY0B Sloan LED表示灯 Sloan 47153743

Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様定格電圧:12 V発光色:黄取り付け穴サイズ:16mm電球タイプ:LED端子タイプ:ネジIP評価:IP65ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:黒定格電流:20 mA強度:1200 mcd長さ:51 mmSloan 16 mm低プロファイルIP65 LEDインジケータ、943シリーズ. 製品説明 Sloan 16 mmインジケータはABSプラスチックボディで、パネル越しに取り付け可能で、固定ナットで締めます。 このインジケータは、12 V、24 V、230 Vで使用でき、5種類の色を用意しています。 Sloan 943インジケータにはIP65等級の密閉性があり、一定の防水性を備えています。. 特長と利点: IP65保護 ABSボディ 12 V、24 V、230 Vに対応 5色. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及び表示用途に最適です。注文コード47153743品番943YY0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電圧:12 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:16mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ネジ
IP評価:IP65
ベゼルスタイル:突出型
ベゼル色:黒
定格電流:20 mA
強度:1200 mcd
長さ:51 mm
Sloan 16 mm低プロファイルIP65 LEDインジケータ、943シリーズ. 製品説明 Sloan 16 mmインジケータはABSプラスチックボディで、パネル越しに取り付け可能で、固定ナットで締めます。 このインジケータは、12 V、24 V、230 Vで使用でき、5種類の色を用意しています。 Sloan 943インジケータにはIP65等級の密閉性があり、一定の防水性を備えています。. 特長と利点: IP65保護 ABSボディ 12 V、24 V、230 Vに対応 5色. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及び表示用途に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする