内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc発光色:黄取り付け穴サイズ:16mm電球タイプ:LED端子タイプ:ネジIP評価:IP65ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:黒定格電流:20 mA強度:1200 mcd長さ:51 mmSloan 16 mm低プロファイルIP65 LEDインジケータ、943シリーズ. 製品説明 Sloan 16 mmインジケータはABSプラスチックボディで、パネル越しに取り付け可能で、固定ナットで締めます。 このインジケータは、12 V、24 V、230 Vで使用でき、5種類の色を用意しています。 Sloan 943インジケータにはIP65等級の密閉性があり、一定の防水性を備えています。. 特長と利点: IP65保護 ABSボディ 12 V、24 V、230 Vに対応 5色. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及び表示用途に最適です。注文コード47153777品番943YY0D