内容量1個
仕様定格電圧:230 V ac発光色:黄取り付け穴サイズ:22mm電球タイプ:LED端子タイプ:ネジIP評価:IP65ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:黒定格電流:20 mA強度:800 mcd長さ:63.3 mmSloan 22 mm低プロファイルIP65 LEDインジケータ、956シリーズ. 製品説明 Sloan製の956シリーズのインジケータは切り抜きが22 mmの低プロファイル設計を採用しています。 このインジケータはパネル取り付け型で、固定ナットで締めます。 IP65保護により、このインジケータには耐水性があり、水場の用途に最適です。 955シリーズには5色が用意され、定格電圧は230 Vです。. 特長と利点: IP65保護 切り抜き径: 22 mm 5色を用意. 製品用途の情報 Sloanインジケータはパネル製作者及び表示用途に最適です。
注文コード47153804
品番956YY0Z