内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc発光色:黄取り付け穴サイズ:22mm電球タイプ:LED端子タイプ:ネジIP評価:IP65ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:黒定格電流:20 mA強度:800 mcd長さ:39 mmSloan 22 mm低プロファイルIP65 LEDインジケータ、955シリーズ. 製品説明 Sloan製の955シリーズのインジケータは切り抜きが22 mmの低プロファイル設計を採用しています。 このインジケータはボディが短いパネル取り付け型です。 IP65保護により、このインジケータには耐水性があり、水場の用途に最適です。 955シリーズは5色を用意し、12 V及び24 Vに対応します。. 特長と利点: IP65保護 切り抜き径: 22 mm 5色を用意 12 V又は24 Vに対応. 製品用途の情報 Sloanインジケータはパネル製作者及び表示用途に最適です。注文コード47153829品番955YY0D