内容量1個仕様定格電圧:12 V dc発光色:黄取り付け穴サイズ:25mm電球タイプ:LED端子タイプ:ハンダタブIP評価:IP67ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:メタリック (光沢アルミニウム)定格電流:40 mA強度:100 x 6 mcdSloan 25 mm低プロファイルIP67 LEDインジケータ、962シリーズ. リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ 破壊防止、耐衝撃・振動 超長寿命: ; 100,000時間(11年間) ファストン2.8 x 0.8 mm端子接続注文コード47153838品番962BSFY