曜日別特売
6144S1Y5M9D Sloan LED表示灯 Sloan 47153847

Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様発光色:黄取り付け穴サイズ:6.2mm電球タイプ:LED端子タイプ:ソルダーバケットベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)定格電流:20 mA長さ:21 mm固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6.2 mm取り付け、614シリーズ. アノード端子にはピンセパレータフィンに+記号を表示 IP64等級の環境保護 色付きの6.3 mmレンズ LEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 10.2 mmベゼルはニッケルめっき黄銅ボディ はんだバケット端子注文コード47153847品番6144S1Y5M9D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
発光色:黄
取り付け穴サイズ:6.2mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ソルダーバケット
ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)
定格電流:20 mA
長さ:21 mm
固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6.2 mm取り付け、614シリーズ. アノード端子にはピンセパレータフィンに+記号を表示 IP64等級の環境保護 色付きの6.3 mmレンズ LEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 10.2 mmベゼルはニッケルめっき黄銅ボディ はんだバケット端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする