内容量1個
仕様定格電圧:12 V dc発光色:黄取り付け穴サイズ:6.2mm電球タイプ:LED電球サイズ:3 mm端子タイプ:リードワイヤーIP評価:IP68ベゼルスタイル:埋め込型定格電流:20 mA強度:4200 mcd長さ:21.6 mmSloan 6.2 mm埋込型IP68 LEDインジケータ、188シリーズ. 製品説明 Sloan 6.2 mm埋込型インジケータは黄銅ボディを備え、黒化処理仕上げ及びニッケル仕上げを用意しています。 優れたIP68保護により、このインジケータは密閉性及び防水性に対応しています。 このインジケータは5色が用意され、埋込型ベゼルによって、美しい外観と実用性を兼ね備えたパネルを構築できます。. 特長と利点: 埋込型ベゼル 黄銅ボディ 黒色及びニッケル仕上げを用意 6.2 mm 抵抗内蔵. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。
注文コード47153865
品番1888S1A1Y33UB