曜日別特売
1888B1A1Y33UD Sloan LED表示灯 Sloan 47153874

Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様定格電圧:24 V dc発光色:黄取り付け穴サイズ:6.2mm電球タイプ:LED電球サイズ:3 mm端子タイプ:リードワイヤーIP評価:IP68ベゼルスタイル:埋め込型ベゼル色:黒定格電流:20 mA強度:4200 mcd長さ:21.6 mmSloan 6.2 mm埋込型IP68 LEDインジケータ、188シリーズ. 製品説明 Sloan 6.2 mm埋込型インジケータは黄銅ボディを備え、黒化処理仕上げ及びニッケル仕上げを用意しています。 優れたIP68保護により、このインジケータは密閉性及び防水性に対応しています。 このインジケータは5色が用意され、埋込型ベゼルによって、美しい外観と実用性を兼ね備えたパネルを構築できます。. 特長と利点: 埋込型ベゼル 黄銅ボディ 黒色及びニッケル仕上げを用意 6.2 mm 抵抗内蔵. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。注文コード47153874品番1888B1A1Y33UD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電圧:24 V dc
発光色:黄
取り付け穴サイズ:6.2mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:3 mm
端子タイプ:リードワイヤー
IP評価:IP68
ベゼルスタイル:埋め込型
ベゼル色:黒
定格電流:20 mA
強度:4200 mcd
長さ:21.6 mm
Sloan 6.2 mm埋込型IP68 LEDインジケータ、188シリーズ. 製品説明 Sloan 6.2 mm埋込型インジケータは黄銅ボディを備え、黒化処理仕上げ及びニッケル仕上げを用意しています。 優れたIP68保護により、このインジケータは密閉性及び防水性に対応しています。 このインジケータは5色が用意され、埋込型ベゼルによって、美しい外観と実用性を兼ね備えたパネルを構築できます。. 特長と利点: 埋込型ベゼル 黄銅ボディ 黒色及びニッケル仕上げを用意 6.2 mm 抵抗内蔵. 製品用途の情報 Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする