曜日別特売
174S816A1Y54UCL1 Sloan LED表示灯 Sloan 47154005

Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個発光色定格電圧(V)5~28仕様Sloan凸レンズLEDインジケータ、174/178シリーズ製品説明SloanLEDインジケータは密閉性と防水性を発揮します。このSloanインジケータは内蔵抵抗器及びドーム型LEDキャップを備え、数種類の色を用意しています。特長と利点:回転防止各種カラーを用意製品用途の情報Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。注文コード47154005品番174S816A1Y54UCL1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品ナット、座金仕様Sloan凸レンズLEDインジケータ、174/178シリーズ製品説明SloanLEDインジケータは密閉性と防水性を発揮します。このSloanインジケータは内蔵抵抗器及びドーム型LEDキャップを備え、数種類の色を用意しています。特長と利点:回転防止各種カラーを用意製品用途の情報Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。長さ(mm)28材質(本体)Brass、nickel platedシリーズ174定格電圧(V)5~28キャップタイプカボション発光色ピーク波長(nm)-キャップ色オレンジ視野角-材質(レンズ)-定格電流(mA)20穴サイズ(mm)8.2×7.6リード線長さ(mm)-端子はんだ光度(mcd)7000保護IP68保管温度範囲(℃)-40~100LED寿命(時間)-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色-電球サイズ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする