付属品-仕様SloanLEDインジケータ。リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ2個の内蔵高輝度LEDで直射日光下でも視認可能耐衝撃・振動長さ(mm)60材質(本体)Thermoplast ABSシリーズ948定格電圧(V)AC/DC24キャップタイプフラット発光色赤ピーク波長(nm)660キャップ色赤視野角60°材質(レンズ)Polycarbonat (LEXAN)定格電流(mA)20穴サイズ(mm)16リード線長さ(mm)-端子-光度(mcd)2LED、3000保護IP65保管温度範囲(℃)-40~100LED寿命(時間)100000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色-電球サイズ(mm)22