Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC/DC24 仕様Sloan低プロファイルLEDインジケータ。製品説明Sloan製インジケータは低プロファイル設計を採用しています。このインジケータはボディが短いパネル取り付け型です。このインジケータには耐水性があり、水場の用途に最適です。955シリーズは5色を用意し、12V及び24Vに対応します。特長と利点:5色を用意12V又は24Vに対応製品用途の情報Sloanインジケータはパネル製作者及び表示用途に最適です。 注文コード47154443 品番955RR0D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット、Oリング 仕様Sloan低プロファイルLEDインジケータ。製品説明Sloan製インジケータは低プロファイル設計を採用しています。このインジケータはボディが短いパネル取り付け型です。このインジケータには耐水性があり、水場の用途に最適です。955シリーズは5色を用意し、12V及び24Vに対応します。特長と利点:5色を用意12V又は24Vに対応製品用途の情報Sloanインジケータはパネル製作者及び表示用途に最適です。 長さ(mm)39 材質(本体)ABS シリーズ955 定格電圧(V)AC/DC24 キャップタイプカボション 発光色 ピーク波長(nm)660 キャップ色 視野角- 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 穴サイズ(mm)22 リード線長さ(mm)- 端子ネジ 光度(mcd)800 保護IP65 保管温度範囲(℃)-25〜60 LED寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜60 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする