Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)5〜28 仕様SloanLEDインジケータ、9〜28Vdcの幅広い用途に対応します。ほとんどのLEDドライバは、抵抗器を使用して供給電流を制限しますが、単一の電圧にしか対応できません。このユニットには電流ドライバが内蔵されており、供給電流を制限することができます。これにより、電圧に変化があっても、LEDインジケータは常に同じ輝度を維持できるというメリットが得られます。このため、様々なバージョンを在庫として維持する必要がなく、費用とメンテナンス時間を節約できます。標準ワイヤ(348シリーズ)又はファストン28×05mmタブ(344シリーズ)幅広い色及び輝度を用意M8x05ねじ付きボディ 注文コード47154574 品番3448B1R1R54UCL1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は発光色・定格電圧・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット、座金 仕様SloanLEDインジケータ、9〜28Vdcの幅広い用途に対応します。ほとんどのLEDドライバは、抵抗器を使用して供給電流を制限しますが、単一の電圧にしか対応できません。このユニットには電流ドライバが内蔵されており、供給電流を制限することができます。これにより、電圧に変化があっても、LEDインジケータは常に同じ輝度を維持できるというメリットが得られます。このため、様々なバージョンを在庫として維持する必要がなく、費用とメンテナンス時間を節約できます。標準ワイヤ(348シリーズ)又はファストン28×05mmタブ(344シリーズ)幅広い色及び輝度を用意M8x05ねじ付きボディ 長さ(mm)32 材質(本体)Brass、blackened シリーズ344 定格電圧(V)5〜28 キャップタイプフラット 発光色 ピーク波長(nm)- キャップ色 視野角- 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 穴サイズ(mm)8.2×7.6 リード線長さ(mm)- 端子はんだ 光度(mcd)7000 保護IP68 保管温度範囲(℃)-40〜100 LED寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする