曜日別特売
KNF-02-150 KNF サクションストレーナ 関東機材 47154861

KNF-02-150 KNF サクションストレーナ 関東機材 47154861
KNF-02-150 KNF サクションストレーナ 関東機材 47154861

KNF サクションストレーナ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個サイズ02メッシュ150注文コード47154861品番KNF-02-150
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ02メッシュ150管径Rc1/4外径(Φmm)35圧力損失0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時)寸法C(mm)90寸法D(mm)10寸法E(mm)100寸法F(mm)23定格流量(L/min)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47154983
2021-07-16
用途: オイル漏れの激しい40年前の油圧装置ユニットのメンテナンスに使用しました。
常水商事製造業

今までは、縦形仕様なので、油面が下がると
問題がでていた、為横向きに変えました、
問題点が無くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする