スプリングハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)78 注文コード47155044 品番KSH-150-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法Hなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上[ハウジング]SS400相当/電気亜鉛めっき、[コイルばね]SWC 黒色エナメルディッピング、[ゴム座上]合成ゴム(金具部:SS400相当)/電気亜鉛めっき、[ゴム座下]合成ゴム 寸法H(mm)78 寸法D2(Φmm)13.5 寸法D3(Φmm)24 寸法A(mm)70 幅B(mm)80 長さL(mm)150 寸法D1(Φmm)15 最小荷重(N)784 最大荷重(N)1176 ばね定数(N/mm)78.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする