Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC/DC24 仕様SloanLEDインジケータ。リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ4個の内蔵高輝度LEDで直射日光下でも視認可能耐衝撃・振動 注文コード47155098 品番951GGOD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様SloanLEDインジケータ。リアパネル取り付け用の密閉LEDインジケータ4個の内蔵高輝度LEDで直射日光下でも視認可能耐衝撃・振動 長さ(mm)66 材質(本体)Thermoplast ABS シリーズ951 定格電圧(V)AC/DC24 キャップタイプフラット 発光色 ピーク波長(nm)565 キャップ色 視野角60° 材質(レンズ)Polycarbonat (LEXAN) 定格電流(mA)20 穴サイズ(mm)22 リード線長さ(mm)- 端子- 光度(mcd)4LED、800 保護IP65 保管温度範囲(℃)-40〜100 LED寿命(時間)100000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色- 電球サイズ(mm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする