Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24 仕様SloanLEDインジケータ。製品説明:このインジケータは密閉性及び防水性に対応しています。このインジケータは5色が用意され、埋込型ベゼルによって、美しい外観と実用性を兼ね備えたパネルを構築できます。特長と利点:抵抗内蔵製品用途の情報Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。 注文コード47155186 品番1888S1G1G51ND
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は発光色・定格電圧・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット 仕様SloanLEDインジケータ。製品説明:このインジケータは密閉性及び防水性に対応しています。このインジケータは5色が用意され、埋込型ベゼルによって、美しい外観と実用性を兼ね備えたパネルを構築できます。特長と利点:抵抗内蔵製品用途の情報Sloanインジケータは、パネル製作者及びその他の表示用途に最適です。 長さ(mm)21.6 材質(本体)Brass、nickel plated シリーズ188 定格電圧(V)24 キャップタイプフラット 発光色 ピーク波長(nm)- キャップ色 視野角- 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 穴サイズ(mm)6.2 リード線長さ(mm)標準100 端子リードワイヤー 光度(mcd)10320 保護IP68 保管温度範囲(℃)-40〜100 LED寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色- 電球サイズ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする