Sloan LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2.1 仕様TheseLEDindicatorsshouldnotbeoperatedwithoutasuitableseriesresistororothercurrent-limitingdevice.LEDIndicator、8.2mmMount、Vandal Resistant.Flat polycarbonate transparent fresnel lens Low profile nickel plated brass housing IP64 rated D shaped mounting to prevent rotation 0.11in.(2.8×0.5mm)terminals Supplied with fixing nut and washer 注文コード47155229 品番3444S1G1G5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様TheseLEDindicatorsshouldnotbeoperatedwithoutasuitableseriesresistororothercurrent-limitingdevice.LEDIndicator、8.2mmMount、Vandal Resistant.Flat polycarbonate transparent fresnel lens Low profile nickel plated brass housing IP64 rated D shaped mounting to prevent rotation 0.11in.(2.8×0.5mm)terminals Supplied with fixing nut and washer 長さ(mm)32 材質(本体)- シリーズ344 定格電圧(V)2.1 キャップタイプ- 発光色 ピーク波長(nm)- キャップ色- 視野角- 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 穴サイズ(mm)8.2×7.6 リード線長さ(mm)- 端子ハンダタブ 光度(mcd)80 保護IP64 保管温度範囲(℃)- LED寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする