SMA r/a plug to r/a plug cable

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47155554 品番1337812-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様
同軸タイプ:RG316
特性インピーダンス:50 Ω
ケーブル形状:同軸
SMA、SMB、SMC テストリード. PTFE インシュレータとシリコンゴム ガスケットを装備した高品質コネクタ SMB/SMC コネクタは、金めっき真ちゅう 金めっき接点 IEC のかん合基準に適合 US MIL-C-39029 基準のコネクタと完全に結合 ワイヤレス ベースステーション、一般機器等に使用 ケーブル長は複数用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする