SMA STR PLG to SMA STR PLG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同軸タイプ:RG402特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m 注文コード47155579 品番L09999B3622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG402
特性インピーダンス:50 Ω
基準適合:DIN47101
Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする