倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
角形防振ゴム RK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N)
(Z方向)19600/(X方向)2500/(Y方向)2500
接続ねじ
M16
注文コード
47155595
品番
RK-1610B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
接続ねじ
M16
接続方式
両端おねじ
許容荷重(N)
(Z方向)19600/(X方向)2500/(Y方向)2500
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
商品説明動画
参考になった
参考になった