角形防振ゴム RK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N)(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600 接続ねじ- 注文コード47155665 品番RK-2213H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は許容荷重・接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 接続ねじ- 接続方式丸穴 許容荷重(N)(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする