ROTH ELEKTRONIK
ROTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
ROTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
ROTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
SMD変換アダプタボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47156629
品番
RE933-02ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SMDコンポーネントの種類:TSSOP
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:20 x 15.5mm
銅箔厚さ:35μm
穴径:1mm
ホールピッチ:0.65mm
FR材質グレード:FR4
長さ:20mm
厚さ:1.5mm
幅:15.5mm
マルチアダプタ. これらのRoth Elektronik製のエポキシガラス繊維には、次の特長を備えた異なるモデルとサイズを用意しています。. 両面 めっき仕上げスルーホール(PTH) 穴径: 1.00 mm 35 μm CU はんだストップマスク
RoHS指令(10物質対応)
対応