仕様
SMDコンポーネントの種類:SOIC
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:25.5 x 24 x 1.5mm
銅箔厚さ:35μm
穴径:1mm
ホールピッチ:1.27 x 1.27mm
FR材質グレード:FR4
長さ:25.5mm
厚さ:1.5mm
幅:24mm
SO / SOJアダプタボード. 10種類のSOに最適なアダプタボード パッド間隔: 1.27 mm FR4エポキシガラス繊維ラミネート 板厚: 1.50 mm 両面、35 μm銅 スルーホール: O 1.00 mm はんだ側とコンポーネント側を化学金めっき及びはんだマスクでコーティング 切り取り線を付けることで個々のモジュールをボードから分離可能
RoHS指令(10物質対応)対応