SMD変換アダプタボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47156699 品番RE932-06ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
SMDコンポーネントの種類:SO
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:28 x 21.2mm
銅箔厚さ:35μm
穴径:1mm
ホールピッチ:1.27mm
FR材質グレード:FR4
長さ:28mm
厚さ:1.5mm
幅:21.2mm
マルチアダプタ. これらのRoth Elektronik製のエポキシガラス繊維には、次の特長を備えた異なるモデルとサイズを用意しています。. 両面 めっき仕上げスルーホール(PTH) 穴径: 1.00 mm 35 μm CU はんだストップマスク
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする