仕様
SMDコンポーネントの種類:マルチタイプ
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:40.9 x 38.4 x 1.5mm
銅箔厚さ:35μm
穴径:1mm
ホールピッチ:0.8 x 0.8 mm, 1.27 x 1.27 mm
FR材質グレード:FR4
長さ:40.9mm
厚さ:1.5mm
幅:38.4mm
QFP / PLCCアダプタボード、RE460. 切り取り線を付けることで個々のモジュールを分離可能 2つのコンポーネント側に金及びはんだストップマスクコーティング めっき、スルーホール エポキシガラス繊維FR4 基板サイズ120 x 175 x 1.5 mm 穴径1.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応