仕様
SMDコンポーネントの種類:QFP
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:51.1 x 45.8 x 1.5mm
銅箔厚さ:35μm
穴径:1mm
ホールピッチ:0.4 x 0.4 mm, 0.5 x 0.5 mm
FR材質グレード:FR4
長さ:51.1mm
厚さ:1.5mm
幅:45.8mm
QFPアダプタボード、RE470. 両面FR4ボード、化学ニッケル / 金めっき表面とはんだレジストマスク 切り取り線を付けることで個々のモジュールをボードから分離可能 めっき、スルーホール 23 種類のSMDクォードフラットパックに最適なアダプタボード(互換性の表を参照) コネクタタイプDIN 41612 基板サイズ123 x 203 x 1.5 mm 穴径1.0 mm 銅厚さ35μm
RoHS指令(10物質対応)対応