※902XSS・903XSS
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47158526
品番
902XSS
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
74.5
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
NPT1/4
材質
ステンレス
タイプ
エアフィルタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。